Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ITW BEE LEITZKE 11-SAE1 Clevis Pin, Steel, 0.187 X 1/2 Size, 25Pk | AC2UDJ 2MVF5

ITW BEE LEITZKE 11-SAE1 Clevis Pin, acél, 0.187 X 1/2 méret, 25 Pk

Raktáron
Tétel: AC2UDJ Modell: 11-SAE1Kereszthivatkozás: 2MVF5
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
€8.09 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis Pin
befejezEgyszerű
Hossz1 / 2 "
Anyag1010/1018 Acél
Teljes hossz37 / 64 "
Pin Dia.3 / 16 "
típusStandard
Használható hossz7 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-SAE1 Clevis Pin, acél, 0.187 X 1/2 méret, 25 Pk
€8.09 /csomag