Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ITW BEE LEITZKE 11-011Z Clevis Pin, Standard Zinc, 0.187 X 1 Size, 25Pk | AC2TVD 2MUC6

ITW BEE LEITZKE 11-011Z Clevis Pin, szabványos cink, 0.187 x 1 méret, 25 pk

Raktáron
Tétel: AC2TVD Modell: 11-011ZKereszthivatkozás: 2MUC6

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€18.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis Pin
befejezcink
Hossz1"
Anyag1010/1018 Acél
Teljes hossz1"
Pin Dia.3 / 16 "
típusStandard
Használható hossz55 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-011Z Clevis Pin, szabványos cink, 0.187 x 1 méret, 25 pk
€18.49 /csomag