Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4LW reteszelőkulcs huzalvágóval 4 in | AD8ZVN 4NV40

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4LW reteszelőkulcs huzalvágóval 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8ZVN Modell: 4LWKereszthivatkozás: 4NV40
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
€36.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárkulcs
befejezNikkelezett
HandleSima markolat
Fogantyú típusaSima markolat
Állkapacitás1/4 - 9/16 "
Állkapocs hossza1.437 "
Állkapocskioldó karEgykezes
Pofavastagság3 / 8 "
Állkapocs típusV-állkapocs
Pofaszélesség1 / 4 "
Hossz4"
AnyagAcél
Csavaros mechanizmusGyűrött hüvelykujj csavar
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
típusV-állkapocs
DrótvágóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)20.07
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8204120000
Származási országTW

Termék részletek:

    • Almárka: IRWIN VISE-GRIP

Termékváltozatok

TermékekModellÁllkapacitásÁllkapocs hosszaPofaszélességHosszÁr
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10LW reteszelőkulcs huzalvágóval, 10 hüvelykes | AD8ZVL 4NV38 10LW5/8 to 1-1/8"1 15 / 64 "5 / 8 "10 "€47.30
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 7LW reteszelőkulcs huzalvágóval, 7 hüvelykes | AD8ZVM 4NV39 7LW7/16 - 3/4 "1.187 "3 / 8 "7"€39.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4LW reteszelőkulcs huzalvágóval 4 hüvelyk
€36.12 /Mértékegység