Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10LW reteszelőkulcs huzalvágóval, 10 hüvelykes | AD8ZVL 4NV38

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10LW reteszelőkulcs huzalvágóval 10 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8ZVL Modell: 10LWKereszthivatkozás: 4NV38
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
€47.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárkulcs
befejezNikkelezett
HandleSima markolat
Fogantyú típusaSima markolat
Állkapacitás5/8 to 1-1/8"
Állkapocs hossza1 15 / 64 "
Állkapocskioldó karEgykezes
Pofavastagság5 / 8 "
Állkapocs típusV-állkapocs
Pofaszélesség5 / 8 "
Hossz10 "
AnyagAcél
Csavaros mechanizmusHexkulcs-beállító csavar
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
típusV-állkapocs
DrótvágóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)33.78
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8204120000
Származási országTW

Termék részletek:

    • Almárka: IRWIN VISE-GRIP

Termékváltozatok

TermékekModellÁllkapacitásÁllkapocs hosszaPofaszélességHosszÁr
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 7LW reteszelőkulcs huzalvágóval, 7 hüvelykes | AD8ZVM 4NV39 7LW7/16 - 3/4 "1.187 "3 / 8 "7"€39.10
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4LW reteszelőkulcs huzalvágóval 4 in | AD8ZVN 4NV40 4LW1/4 - 9/16 "1.437 "1 / 4 "4"€36.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10LW reteszelőkulcs huzalvágóval 10 hüvelyk
€47.30 /Mértékegység