Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 102L3 - 10R reteszelő fogó egyenes 10 in | AD6YAJ 4CHV6

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 102L3 - 10R reteszelő fogó egyenes 10 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD6YAJ Típus: 102L3 - 10RKereszthivatkozás: 4CHV6
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
€35.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogók rögzítése
ÉpítésEdzett ötvözött acél
befejezNikkelezett
HandleAcél
Fogantyú típusaSima markolat
Állkapacitás1.75 "
Állkapocs hossza1 15 / 64 "
Állkapocskioldó karEgykezes
Pofavastagság7 / 16 "
Állkapocs típusEgyenes állkapocs
Pofaszélesség5 / 8 "
Hossz10 "
AnyagAcél
Csavaros mechanizmusHexkulcs-beállító csavar
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
típusEgyenes állkapocs
DrótvágóNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)29.97
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8204120000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Almárka: IRWIN VISE-GRIP
    • Jellemzők: kapucnis kivitel, maximális érintkezés lapos, négyzet alakú vagy hatszögletű felületen

Termékváltozatok

TermékekModellÁllkapacitásÁllkapocs hosszaÁllkapocs típusPofaszélességHossztípusÁr
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1102L3-10CR Reteszelő fogó Vágóval, ívelt 10 hüvelyk | AD6YAG 4CHV4 1102L3-10CR1.875 "1 15 / 64 "V-állkapocs5 / 8 "10 "V-állkapocs€34.86
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1302L3-7CR Reteszelő fogó V-pofával 7 In | AD6YAH 4CHV5 1302L3-7CR1.5 "1.187 "V-állkapocs3 / 8 "7"V-állkapocs€36.84
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 302L3-7R reteszelő fogó egyenes 7 in | AD6YAK 4CHV7 302L3-7R1-5 / 16 "1.187 "Egyenes állkapocs3 / 8 "7"Egyenes állkapocs€37.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 102L3 - 10R reteszelő fogó egyenes 10 hüvelykes
€35.57 /Mértékegység