Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IRONCLAD SDXC-03-M Vágásálló kesztyűk Sárga/zöld M Pr | AF9CRH 29UG49

IRONCLAD SDXC-03-M Vágásálló kesztyűk Sárga/zöld M Pr

Raktáron
Tétel: AF9CRH Modell: SDXC-03-MKereszthivatkozás: 29UG49
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
€80.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI kopásciklusok0
ANSI vágott grammok2095
ANSI defektes newtonok0
ANSI / ISEA kopásszint0
ANSI / ISEA vágási szint4
ANSI / ISEA defektszint0
Vissza anyagSpandex
Bevonat lefedettségeTenyér / Ujjak
Bevonó anyagPVC
színekSárga zöld
MandzsettaCsúsztassa be
vágásGunn
VágásállóIgen
Ujj Anyagszintetikus bőr
UjjstílusTele
KézJobb bal
Csülökbetét anyagTPR
Hossz1 1 / 64 "
Liner MaterialNagy sűrűségű polietilén
Pálma anyagszintetikus bőr
SzúrásállóIgen
MéretM
Varrási anyagNejlon
Javasolt felhasználási környezetOlajos
Hüvelykujj stílusEgyenes
Súlyfény

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)31.12
Hajó hossza (cm)26.04
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód6216005820

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretÁr
IRONCLAD SDXC-02-S Vágásálló kesztyűk Sárga/zöld S Pr | AF9CRG 29UG48 SDXC-02-S63 / 64 "S€80.55
IRONCLAD SDXC-04-L Vágásálló kesztyűk Sárga/zöld L Pr | AF9CRJ 29UG50 SDXC-04-L1 3 / 64 "L€80.55
IRONCLAD SDXC-05-XL Vágásálló kesztyűk Sárga/zöld Xl Pr | AF9CRK 29UG51 SDXC-05-XL1 5 / 64 "XL€49.53
IRONCLAD SDXC-06-XXL Vágásálló kesztyűk Sárga/zöld 2xl Pr | AF9CRL 29UG52 SDXC-06-XXL1.125 "2XL€80.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IRONCLAD SDXC-03-M Vágásálló kesztyűk Sárga/zöld M Pr
€80.55 /Mértékegység