Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IRONCLAD SDXC-05-XL Vágásálló kesztyűk Sárga/zöld Xl Pr | AF9CRK 29UG51

IRONCLAD SDXC-05-XL Vágásálló kesztyűk Sárga/zöld Xl Pr

Raktáron
Tétel: AF9CRK Típus: SDXC-05-XLKereszthivatkozás: 29UG51

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€49.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI kopásciklusok0
ANSI vágott grammok2095
ANSI defektes newtonok0
ANSI / ISEA kopásszint0
ANSI / ISEA vágási szint4
ANSI / ISEA defektszint0
Vissza anyagSpandex
Bevonat lefedettségeTenyér / Ujjak
Bevonó anyagPVC
színekSárga zöld
MandzsettaCsúsztassa be
vágásGunn
VágásállóIgen
Ujj Anyagszintetikus bőr
UjjstílusTele
KézJobb bal
Csülökbetét anyagTPR
Hossz1 5 / 64 "
Liner MaterialNagy sűrűségű polietilén
Pálma anyagszintetikus bőr
SzúrásállóIgen
MéretXL
Varrási anyagNejlon
Javasolt felhasználási környezetOlajos
Hüvelykujj stílusEgyenes
Súlyfény

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)27.56
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód6216005820

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretÁr
IRONCLAD SDXC-02-S Vágásálló kesztyűk Sárga/zöld S Pr | AF9CRG 29UG48 SDXC-02-S63 / 64 "S€80.55
IRONCLAD SDXC-03-M Vágásálló kesztyűk Sárga/zöld M Pr | AF9CRH 29UG49 SDXC-03-M1 1 / 64 "M€80.55
IRONCLAD SDXC-04-L Vágásálló kesztyűk Sárga/zöld L Pr | AF9CRJ 29UG50 SDXC-04-L1 3 / 64 "L€80.55
IRONCLAD SDXC-06-XXL Vágásálló kesztyűk Sárga/zöld 2xl Pr | AF9CRL 29UG52 SDXC-06-XXL1.125 "2XL€80.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IRONCLAD SDXC-05-XL Vágásálló kesztyűk Sárga/zöld Xl Pr
€49.53 /Mértékegység