Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IRONCLAD CCT2-02-S Hidegvédő kesztyű Shirred S Pr | AF7HFX 21AN42

IRONCLAD CCT2-02-S Hidegvédő kesztyűk ráncolt S Pr

Raktáron
Tétel: AF7HFX Modell: CCT2-02-SKereszthivatkozás: 21AN42

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€92.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidegvédő kesztyű
Vissza anyagNejlon
Záró típusHorog és hurok
színekFekete / Fekete
MandzsettaRáncolt
vágásGunn
Ujj AnyagNejlon
UjjstílusTele
Csülökbetét anyagTPR és szigetelés
Hossz12.25 "
Liner MaterialSzigetelt
PálmaépítésPVC
Pálma anyagszintetikus bőr
MéretS
Varrási anyagHármas kötésű nejlon
Temp. Hatótávolság0-130 F fok
Hüvelykujj anyagNejlon
Hüvelykujj stílusSzárny

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.306
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód6216005820

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
IRONCLAD CCT2-03-M Hidegvédő kesztyű Shirred Cuff M Pr | AF7HGY 21AN43 CCT2-03-MM€92.37
IRONCLAD CCT2-04-L hideg védőkesztyű fekete L Pr | AF7HGZ 21AN44 CCT2-04-LL€92.37
IRONCLAD CCT2-05-XL Hidegvédő kesztyűk Szigetelt Xl Pr | AF7HHA 21AN45 CCT2-05-XLXL€92.37
IRONCLAD CCT2-06-XXL Hidegvédő kesztyű ráncolt 2xl Pr | AF7HHB 21AN46 CCT2-06-XXL2XL€92.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IRONCLAD CCT2-02-S Hidegvédő kesztyűk ráncolt S Pr
€92.37 /Mértékegység