Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IRONCAT 9073/XL hegesztőkesztyűk 12-1/2 hüvelyk hosszúság Xl Kevlar(r) Pr | AG4LAX 34FW41

IRONCAT 9073/XL hegesztőkesztyűk 12-1/2 hüvelyk hosszúság Xl Kevlar(r) Pr

Raktáron
Tétel: AG4LAX Típus: 9073/XLKereszthivatkozás: 34FW41
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
€56.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztő kesztyű
Vissza anyagNomex
színekFekete
MandzsettaGuantlet
Mandzsetta anyagaTehénbőr
vágásClute
DesignElőkészített ujjak
Grade bőrprémium
Bőr tenyér típusGabona
Hossz12.5 "
Liner Materialbéleletlen
Pálma anyagKecskebőr
MéretXL
Varrási anyagKevlar (R)
Hüvelykujj stílusZárókő
FelhasználásTig hegesztés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)36.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód4203293010

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretÁr
IRONCAT 9073/M hegesztőkesztyűk 12 hüvelyk hosszú M Kevlar(r) Pr | AG4LAV 34FW39 9073 / M12 "M€56.25
IRONCAT 9073/L hegesztőkesztyűk 12-1/4 hüvelyk hosszúság L Kevlar(r) Pr | AG4LAW 34FW40 9073 / L12.25 "L€56.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IRONCAT 9073/XL hegesztőkesztyűk 12-1/2 hüvelyk hosszúság Xl Kevlar(r) Pr
€56.25 /Mértékegység