Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VERMONT GAGE ​​141117710 Class X Pin Gage Plus Go, 0.1771 hüvelykes méret | AH9DDC 39UJ33

VERMONT GAGE 141117710 Class X Pin Gage Plus Go, 0.1771 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH9DDC Típus: 141117710Kereszthivatkozás: 39UJ33
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
€31.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlug Gage
OsztályX
Átmérő0.177 "
befejezKrómozott
AnyagSzerszám acél
Teljes hossz2"
Választék0.0751–0.18 ”
Tolerancia0"
típusMenj (plusz)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)4.45
Hajószélesség (cm)4.45
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőVálasztékÁr
VERMONT GAGE ​​141105900 Class X Pin Gage Plus Go, 0.0590 hüvelykes méret | AH9DCX 39UJ28 1411059000.59 "0.5101–0.635 ”€40.32
VERMONT GAGE ​​141106300 Class X Pin Gage Plus Go, 0.0630 hüvelykes méret | AH9DCY 39UJ29 1411063000.63 "0.5101–0.635 ”€40.32
VERMONT GAGE ​​141112450 Class X Pin Gage Plus Go, 0.1245 hüvelykes méret | AH9DCZ 39UJ30 1411124500.124 "0.0751–0.18 ”€31.41
VERMONT GAGE ​​141116360 Class X Pin Gage Plus Go, 0.1636 hüvelykes méret | AH9DDA 39UJ31 1411163600.163 "0.0751–0.18 ”€31.41
VERMONT GAGE ​​141116370 Class X Pin Gage Plus Go, 0.1637 hüvelykes méret | AH9DDB 39UJ32 1411163700.163 "0.0751–0.18 ”€31.41
VERMONT GAGE ​​141121000 Class X Pin Gage Plus Go, 0.2100 hüvelykes méret | AH9DDD 39UJ34 1411210000.21 "0.1801–0.281 ”€31.41
VERMONT GAGE ​​141121260 Class X Pin Gage Plus Go, 0.2126 hüvelykes méret | AH9DDE 39UJ35 1411212600.212 "0.1801–0.281 ”€31.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 141117710 Class X Pin Gage Plus Go, 0.1771 hüvelykes
€31.41 /Mértékegység