Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IOTA ENGINEERING ILB CP05 A M5 LED Emergency Driver, 120–277V AC, 5 W Max. Izzó watt, távtartó, kompakt | CR4VLX 60CE39

IOTA ENGINEERING ILB CP05 A M5 LED vészmeghajtó, 120–277 V AC, 5 W Max. Izzó watt, távtartó, kompakt

Raktáron
Cikkszám: CR4VLX Modell: ILB CP05 A M5Kereszthivatkozás: 60CE39

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€307.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezető

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
IOTA ENGINEERING ILBSL CP10 M25 LED Emergency Driver, 120–277V AC, 10 W Max. Izzó watt, távtartó | CR4VLM 60CE48 ILBSL CP10 M25€497.06
IOTA ENGINEERING ILB CP10 HE A M5 LED Emergency Driver, 120–277V AC, 10 W Max. Izzó watt, távtartó, kompakt | CR4VLN 60CE43 ILB CP10 HE A M5€419.66
IOTA ENGINEERING ILBSL CP12 M25 LED Emergency Driver, 120–277V AC, 12 W Max. Izzó watt, távtartó | CR4VLP 60CE49 ILBSL CP12 M25€510.93
IOTA ENGINEERING ILB CP12 A M5 LED Emergency Driver, 120–277V AC, 12 W Max. Izzó watt, távtartó, kompakt | CR4VLQ 60CE44 ILB CP12 A M5€459.20
IOTA ENGINEERING ILB CP20 HE HV A M5 LED vészmeghajtó, 120–277 V AC, 20 W Max. Izzó watt, távtartó | CR4VLR 60CE45 ILB CP20 HE HV A M5€727.11
IOTA ENGINEERING ILBSL CP05 M25 LED Emergency Driver, 120–277V AC, 5 W Max. Izzó watt, távtartó | CR4VLT 60CE46 ILBSL CP05 M25€408.69
IOTA ENGINEERING ILB CP05 HE A M5 LED Emergency Driver, 120–277V AC, 5 W Max. Izzó watt, távtartó, kompakt | CR4VLU 60CE40 ILB CP05 HE A M5€342.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IOTA ENGINEERING ILB CP05 A M5 LED vészmeghajtó, 120–277 V AC, 5 W Max. Izzó watt, távtartó, kompakt
€307.46 /Mértékegység