Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04360.062.0900 Hex Head Cap Screw 5/8-18X9 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 5PK | AH8VKV 38ZZ29

GRAINGER N04360.062.0900 Hatlapfejű csavar 5/8-18X9 acél, 8. osztályú sárga cink, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8VKV Modell: N04360.062.0900Kereszthivatkozás: 38ZZ29
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
€138.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-18
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság25 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége15 / 16 "
Hossz9"
Min. Menethossz1-3 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8554
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)6.6
Származási országCA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04360.062.0900 Hatlapfejű csavar 5/8-18X9 acél, 8. osztályú sárga cink, 5PK
€138.88 /csomag