INTERNATIONAL ENVIROGUARD CE8046CI-M ruha, M-es méret, 36-39 hüvelyk, szegélyezett varrás, mikroporózus szövet, tokonként 50 | CF6NAU

INTERNATIONAL ENVIROGUARD CE8046CI-M Frock, M Size, 36 To 39 Inch, Serged Seam, Microporous Fabric, 50 Per Case

Tétel: CF6NAU Modell: CE8046CI-M
€285.96 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői ruha
Záró típusSnap
Gallér típusaKötött mandarin gallér
színekfehér
Mandzsetta stílusElasztikus elasztikus csukló
Megfelel a mellkas méretének36 - 39 "
Magasság10.62 "
Hossz20.47 "
AnyagMikroporózus szövet
Varrás stílusÖsszevont
MéretM
Szélesség13.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országKína

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a mellkas méreténekMagasságHosszMéretSzélességÁr
INTERNATIONAL ENVIROGUARD CE8046CI-2XL Frock, 2XL, 45-48 hüvelyk, szegélyezett varrás, mikroporózus szövet, 50 tokonként | CF6NAP CE8046CI-2XL45 - 48 "11.81 "20.47 "2XL13.38 "€250.47
ajánlatkérés
INTERNATIONAL ENVIROGUARD CE8046CI-3XL Frock, 3XL, 48-51 hüvelyk, szegélyezett varrás, mikroporózus szövet, 50 tokonként | CF6NAQ CE8046CI-3XL48 - 51 "12.2 "20.47 "3XL13.77 "€265.54
ajánlatkérés
INTERNATIONAL ENVIROGUARD CE8046CI-4XL Frock, 4XL, 51 - 54 hüvelyk, szegélyezett varrás, Mikroporózus szövet, 50 tokonként | CF6NAR CE8046CI-4XL51 - 54 "13.77 "20.86 "4XL15.35 "€281.44
ajánlatkérés
INTERNATIONAL ENVIROGUARD CE8046CI-L ruha, L méretű, 39-42 hüvelyk, szegélyezett varrás, mikroporózus szövet, 50 tok | CF6NAT CE8046CI-L39 - 42 "11.02 "20.47 "L13.38 "€236.33
ajánlatkérés
INTERNATIONAL ENVIROGUARD CE8046CI-XL ruha, XL méret, 42-45 hüvelyk, szegélyezett varrás, mikroporózus szövet, 50 tokonként | CF6NAV CE8046CI-XL42 - 45 "11.41 "20.47 "XL13.38 "€250.47
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTERNATIONAL ENVIROGUARD CE8046CI-M Frock, M Size, 36 To 39 Inch, Serged Seam, Microporous Fabric, 50 Per Case
€285.96 /Mértékegység