Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INTERMATIC T174 Timer 24 Hour Dpst | AF2PUK 6X760

INTERMATIC T174 időzítő 24 órás Dpst

Raktáron
Tétel: AF2PUK Típus: T174Kereszthivatkozás: 6X760
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
€349.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromechanikus időzítő
erősítők40
KapcsolatfelvételDPST-NEM
Lépjen kapcsolatba a HP @ 120V céggel2
Lépjen kapcsolatba a HP @ 240V céggel5
Napi kapitányIgen
Mélység3"
Ház típusaAcél beltéri
Extra kirándulók11Z965
befejezA fém burkolat szürke zománcú
Magasság7 13 / 16 "
Hossz7.8 "
Max. Be / Ki ciklusok12
Max. Idő beállítás23 XNUMX óra.
Min. Idő beállítás1 XNUMX óra.
SzereljeFal
NEMA értékelés1
Pólusok száma2
Beleértve a kirándulókat2
típus24 órás
Feszültség208-277
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.22
Hajó magassága (cm)20.57
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód9107008000
Származási országMX

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Kihúzható időzítési mechanizmus, napi 12 be- és kikapcsolás, a kézi be-/kikapcsolás nem változtatja meg a programot, legfeljebb 12 utazóval van felszerelve

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Idő beállításerősítőkKapcsolatfelvételMin. Idő beállításSzereljeNEMA értékelésPólusok számaMűködési hőmérséklet.Ár
INTERMATIC T7401B időzítő 7 nap 4 pólusok | AB8WHJ 2A208 T7401B21 XNUMX óra.404PST-NO3.5 XNUMX óra.Lyukfal14-€549.07
INTERMATIC T7401BC Timer 7 Day 4 Poles | AB8WHK 2A209 T7401BC21 XNUMX óra.404PST-NO3.5 XNUMX óra.Fal14-€1,623.19
INTERMATIC T2005 időzítő 7 napos kompakt | AB8WHL 2A210 T200522 XNUMX óra.20SPDT2 XNUMX óra.Csavar11-€443.16
INTERMATIC T1905E időzítő többfunkciós | AB8WKJ 2A512 T1905E23-3 / 4 óra.20SPDT15 min.Lyukfal11-40 a + 130€352.57
INTERMATIC T101 elektromechanikus időzítő, 120 VAC, 40 A, 5 LE | AB9MQL 2E021 T10123 XNUMX óra.40SPST-NO1 XNUMX óra.Lyukfal11-€198.56
INTERMATIC T103 elektromechanikus időzítő, 24 órás időbeállítás, 125 VAC, 40 A, 5 LE | AB9MQM 2E022 T10323 XNUMX óra.40DPST-NEM1 XNUMX óra.Lyukfal12-€246.56
INTERMATIC T171 elektromechanikus időzítő kapitánnyal, beltéri burkolat, 40 A, 120 V | AB9MQN 2E024 T17123 XNUMX óra.40SPST-NO1 XNUMX óra.Fal11-€291.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTERMATIC T174 időzítő 24 órás Dpst
€349.02 /Mértékegység