Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INTERMATIC T101R időzítő 24 órás 1 pólus 110-125V | AB9MRR 2E258

INTERMATIC T101R időzítő 24 órás 1 pólus 110-125V

Raktáron
Tétel: AB9MRR Típus: T101RKereszthivatkozás: 2E258
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
€295.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromechanikus időzítő
erősítők40
KapcsolatfelvételSPST-NO
Lépjen kapcsolatba a HP @ 120V céggel2
Napi kapitányNem
Mélység3.6 "
Ház típusaAcél kültéri
Extra kirándulók2E054
befejezA fém burkolat szürke zománcú
Magasság9.437 "
Hossz9.4 "
Max. Be / Ki ciklusok12
Max. Idő beállítás23 XNUMX óra.
Min. Idő beállítás1 XNUMX óra.
SzereljeLyukfal
NEMA értékelés3R
Pólusok száma1
Beleértve a kirándulókat2
típus24 órás
Feszültség125
Szélesség5.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.47
Hajó magassága (cm)25.91
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód9106905510
Származási országMX

Termék részletek:

    • 24 órás programok ütemezésére tervezték kültéri épületlámpák és sütők, valamint medencék és gyógyfürdők melegítőinek működtetése közben
    • Nagy teherbírású kapcsolóval felszerelve, amely segíti a 40 A-ig terjedő elektromos terhelés szabályozását, valamint 3R típusú fémházzal szürke zománcbevonattal
    • Naponta 1-12 BE/KI műveletet tud végrehajtani 1 órás időközönként
    • Manuális felülbírálási lehetőséggel rendelkezik, amellyel a nap bármely szakában letilthatja az előre beállított programbeállításokat

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Idő beállításerősítőkKapcsolatfelvételMin. Idő beállításSzereljeNEMA értékelésPólusok számaMűködési hőmérséklet.Ár
INTERMATIC T7401B időzítő 7 nap 4 pólusok | AB8WHJ 2A208 T7401B21 XNUMX óra.404PST-NO3.5 XNUMX óra.Lyukfal14-€549.07
INTERMATIC T7401BC Timer 7 Day 4 Poles | AB8WHK 2A209 T7401BC21 XNUMX óra.404PST-NO3.5 XNUMX óra.Fal14-€1,623.19
INTERMATIC T2005 időzítő 7 napos kompakt | AB8WHL 2A210 T200522 XNUMX óra.20SPDT2 XNUMX óra.Csavar11-€443.16
INTERMATIC T1905E időzítő többfunkciós | AB8WKJ 2A512 T1905E23-3 / 4 óra.20SPDT15 min.Lyukfal11-40 a + 130€352.57
INTERMATIC T101 elektromechanikus időzítő, 120 VAC, 40 A, 5 LE | AB9MQL 2E021 T10123 XNUMX óra.40SPST-NO1 XNUMX óra.Lyukfal11-€198.56
INTERMATIC T103 elektromechanikus időzítő, 24 órás időbeállítás, 125 VAC, 40 A, 5 LE | AB9MQM 2E022 T10323 XNUMX óra.40DPST-NEM1 XNUMX óra.Lyukfal12-€246.56
INTERMATIC T171 elektromechanikus időzítő kapitánnyal, beltéri burkolat, 40 A, 120 V | AB9MQN 2E024 T17123 XNUMX óra.40SPST-NO1 XNUMX óra.Fal11-€291.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTERMATIC T101R időzítő 24 órás 1 pólus 110-125V
€295.60 /Mértékegység