Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INTERMATIC PX300S zárt transzformátor In120v Out12v 300va | AA4ZDD 13K523

INTERMATIC PX300S zárt transzformátor In120v Out12v 300va

Raktáron
Tétel: AA4ZDD Típus: PX300SKereszthivatkozás: 13K523

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€410.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTranszformátor
Mélység4.5 "
Ház anyagaRozsdamentes acél
A ház értékeléseNEMA 3R
Ház típusaBeltéri / kültéri
Magasság7.25 "
Hz60
Bemeneti feszültség120 VAC
Max. Teljesítmény300
FelszerelésFal
Kimeneti feszültség12 VAC
Hőmérséklet Emelkedik115 fok C
VA minősítés300VA
Szélesség5.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.725
Hajó magassága (cm)19.81
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8504314065
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHáz anyagaMagasságMax. TeljesítményVA minősítésSzélességÁr
INTERMATIC PX100 zárt transzformátor In120v Out12v 100va | AA4ZDA 13K520 PX1004.5 "Elektrosztatikusan festett acél7.25 "100100VA5.25 "€264.00
INTERMATIC PX100S zárt transzformátor In120v Out12v 100va | AA4ZDB 13K521 PX100S4.5 "Rozsdamentes acél7.25 "100100VA5.25 "€389.16
INTERMATIC PX300 transzformátor, bemenet 120 V, kimenet 12 V, névleges teljesítmény: 300 VA | AA4ZDC 13K522 PX3004.5 "Elektrosztatikusan festett acél7.25 "300300VA5.25 "€296.64
INTERMATIC PX600 zárt transzformátor In120v Out12v 600va | AA4ZDE 13K524 PX6005"Elektrosztatikusan festett acél10 "600600VA10 "€655.67
INTERMATIC PX600S zárt transzformátor In120v Out12v 600va | AA4ZDF 13K525 PX600S5"Rozsdamentes acél10 "600600VA10 "€1,117.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTERMATIC PX300S zárt transzformátor In120v Out12v 300va
€410.73 /Mértékegység