INTERMATIC PX600 zárt transzformátor In120v Out12v 600va | AA4ZDE 13K524

INTERMATIC PX600 zárt transzformátor In120v Out12v 600va

Raktáron
Tétel: AA4ZDE Modell: PX600Kereszthivatkozás: 13K524

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€655.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTranszformátor
színekHomok
Mélység5"
Ház befejezéseElektrosztatikusan festett acél
Ház anyagaElektrosztatikusan festett acél
A ház értékeléseNEMA 3R
Ház típusaBeltéri / kültéri
Magasság10 "
Hz60
Bemeneti feszültség120 VAC
Max. Teljesítmény600
FelszerelésFal
Kimeneti feszültség12 VAC
Hőmérséklet Emelkedik115 fok C
VA minősítés600VA
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.395
Hajó magassága (cm)29.72
Hajó hossza (cm)27.69
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód8504314065
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHáz anyagaMagasságMax. TeljesítményVA minősítésSzélességÁr
INTERMATIC PX100 zárt transzformátor In120v Out12v 100va | AA4ZDA 13K520 PX1004.5 "Elektrosztatikusan festett acél7.25 "100100VA5.25 "€264.00
INTERMATIC PX100S zárt transzformátor In120v Out12v 100va | AA4ZDB 13K521 PX100S4.5 "Rozsdamentes acél7.25 "100100VA5.25 "€389.16
INTERMATIC PX300 transzformátor, bemenet 120 V, kimenet 12 V, névleges teljesítmény: 300 VA | AA4ZDC 13K522 PX3004.5 "Elektrosztatikusan festett acél7.25 "300300VA5.25 "€303.92
INTERMATIC PX300S zárt transzformátor In120v Out12v 300va | AA4ZDD 13K523 PX300S4.5 "Rozsdamentes acél7.25 "300300VA5.25 "€410.73
INTERMATIC PX600S zárt transzformátor In120v Out12v 600va | AA4ZDF 13K525 PX600S5"Rozsdamentes acél10 "600600VA10 "€1,117.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTERMATIC PX600 zárt transzformátor In120v Out12v 600va
€655.67 /Mértékegység