Az Intermatic CT2000 százalékos ciklusidőkapcsoló egy terepen állítható időzítő, amely a terepen állítható az ismétlődő ciklusidők beállításához a közvetlenül az elején található vezérlőgomb segítségével. Ideális a berendezés ciklusainak százalékos időzítési követelmények alapján történő szabályozására, biztosítva a berendezés működésének pontos vezérlését. Ezt a százalékos időkapcsolót a mezőgazdaságban, a feldolgozóiparban és az automatizálási iparban használják.
Jellemzők:
- 8 terepen választható opciót kínál a teljes időciklus 3%-a és 97%-a közötti ciklusmintákkal.
- Az elülső vezérlőgombbal rendelkezik, amely akár 30 különálló rögzítési pozíciót tesz lehetővé a százalékos bekapcsolási idő pontos kiválasztásához.
- Ez a kézi BE / KI vezérlőgomb átmeneti vagy állandó felülírást is biztosít áramkimaradás esetén.
- A kapcsoló akár 6000 VAC túlfeszültséget is képes ellenállni, és alkalmas poros, ammóniás és lemosható környezetben.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan van felszerelve az időzítő?
V. Az időzítő háza két hornyolt rögzítőnyílást tartalmaz a készülékkel való biztonságos vezetékcsatlakozáshoz.
K. A termék korrózióálló?
A. A CT2000 időzítő alumínium házzal rendelkezik, amelyet elektrosztatikus eljárással festenek a korrózió lehetőségének kiküszöbölésére.
K. Mi a 8 mezőben választható ciklusidő?
A. 30 másodperc, 1 perc, 3 perc, 5 perc, 10 perc, 30 perc, 1 óra és 4 óra.
K. Hogyan kell telepíteni az Intermatic CT2000 százalékos ciklusidő kapcsolót?
A.
- Válassza ki, hová szeretné elhelyezni az időzítőt.
- Lazítsa meg a fedél csavarját, emelje le a fedelet, és válassza le az áramköri lap kábelét.
- Rögzítse biztonságosan az időzítőt 1 vagy 2 jól illeszkedő, legalább 8 AWG méretű csavarral (csavarok nincsenek mellékelve). Ha szükséges, fúróval készítse el az alsó lyukat az alapon. Nyitás után rögzítse az alsó lyukat egy csavarral. Szükség szerint húzza meg a csavarokat, de ne túlságosan.
- Csatlakoztassa a védőcső hubjait a vezetékhez, mielőtt a konzolhoz csatlakoztatná őket. Miután behelyezte az agyakat a tartóba, óvatosan hajtsa végre ezt a lépést.
- Kösse be az időzítőt a nemzeti és helyi előírások szerint. Győződjön meg arról, hogy a Clock Power kábelcsatlakozásai megfelelnek a 120 vagy 240 voltos váltóáramú bemenetre vonatkozó előírásoknak. Állítsa az SW1-et a megfelelő pozícióba 120 V vagy 240 V órajelhez (az időzítőt 240 V-os állásban küldi).
- Végezze el a terhelési csatlakozásokat az ábra szerint. Figyelje meg, hogy a piros vezetékek izolált reléérintkezőkhöz vannak csatlakoztatva, lehetővé téve, hogy a terhelés más áramkörről/feszültségről kapjon áramot, mint az „Órajel teljesítménye”. Adja meg az egyik piros vezetéket, és csatlakoztassa a másik piros vezetéket a terheléshez.
- Csatlakoztassa az összes földelő vezetéket a konzolon lévő földelő fülhöz/csavarhoz.
- A burkolat visszahelyezéséhez hajtsa végre a 2. lépést fordított sorrendben. Csatlakoztassa újra az áramköri lap csatlakozóját, és a fedél csavarjával rögzítse a fedelet (kerülje a túlhúzást).
- Végül állítsa vissza az időzítő áramellátását a leválasztó vagy megszakító panelen.
K. Hogyan állítsuk be az Intermatic CT2000 százalékos ciklusidőkapcsolót?
A.
- A teljes ciklusidő kiválasztásához forgassa el a gombot, amíg a „Ciklusidő kiválasztása” nyíl egy vonalba nem kerül a háromszöggel.
- Nyomja meg a ciklusidő kiválasztása gombot a különböző ciklusidők közötti váltáshoz.
- Tartsa lenyomva a gombot a kiválasztott idő mentéséhez (a LED villog).
- Állítsa be a gombot addig, amíg a ciklusidő kívánt százaléka egy vonalba nem kerül a háromszöggel.
K. Milyen biztonsági intézkedéseket kell tenni az Intermatic CT2000 százalékos ciklusidőkapcsoló felszerelése előtt?
A.
- Kapcsolja ki az áramellátást a megszakító(k)nál vagy válassza le a kapcsoló(ka)t.
- Győződjön meg arról, hogy minden szükséges megszakító vagy leválasztó kapcsoló ki van kapcsolva a berendezés teljes áramtalanításához a szervizelés előtt.
- A berendezés szervizelésekor ne hagyatkozzon az időzítő kézi kikapcsolt helyzetére.
- Szervizeléskor mindig húzza ki az áramellátást a megszakító(k)nál vagy a kapcsoló(k)nál.
K. Rendelkezésre állnak-e a horganyzott acélon kívül más burkolattípusok is a termosztátokhoz?
A. Raptor Supplies Johnson Controls termosztátokkal rendelkezik NEMA 1 és NEMA 4X besorolású házzal. Azok az ügyfelek, akik NEMA 1 besorolású burkolatot keresnek, választhatják A70HA-14C hőmérséklet-érzékelő termosztát és azok, akik NEMA 4X háztípust keresnek, választhatnak A19PRC-1C termosztát.