Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INSIZE 3560-25E Digital Tube Micrometer, Digital, 0 Inch To 1 In/0 mm To 25 mm Range, Inch/Metric | CV2TQU 462W44

INSIZE 3560-25E Digital Tube Micrometer, Digital, 0 Inch To 1 In/0 mm To 25 mm Range, Inch/Metric

Raktáron
Tétel: CV2TQU Modell: 3560-25EKereszthivatkozás: 462W44
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
€745.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső mikrométer

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.522
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
INSIZE 3561-25E Digital Tube Micrometer, Digital, 0 Inch To 1 In/0 mm To 25 mm Range | CV2TQT 462W49 3561-25E€861.51
INSIZE 3560-25SE Digital Tube Micrometer, Digital, 0 Inch To 1 In/0 mm To 25 mm Range, Inch/Metric, Ip65 | CV2TQV 462W46 3560-25SE€898.10
INSIZE 3561-25DE Digital Tube Micrometer, Digital, 0 Inch To 1 In/0 mm To 25 mm Range, Inch/Metric, Ip65 | CV2TQZ 462W50 3561-25DE€882.44
INSIZE 3560-50E Digital Tube Micrometer, Digital, 1 Inch To 2 In/25 To 50 mm Range | CV2TRG 462W45 3560-50E€809.04
INSIZE 3261-2B Digital Tube Micrometer, Mechanical, 1 Inch To 2 Inch Range | CV2TRH 462W48 3261-2B€205.63
INSIZE 3560-50SE Digital Tube Micrometer, Digital, 1 Inch To 2 In/25 To 50 mm Range, Inch/Metric | CV2TRJ 462W47 3560-50SE€959.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INSIZE 3560-25E Digital Tube Micrometer, Digital, 0 Inch To 1 In/0 mm To 25 mm Range, Inch/Metric
€745.98 /Mértékegység