Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INSIZE 3560-50SE digitális csőmikrométer, digitális, 1 hüvelyk és 2 hüvelyk között/25 és 50 mm közötti tartomány, hüvelyk/metrikus | CV2TRJ 462W47

INSIZE 3560-50SE Digital Tube Micrometer, Digital, 1 Inch To 2 In/25 To 50 mm Range, Inch/Metric

Raktáron
Tétel: CV2TRJ Modell: 3560-50SEKereszthivatkozás: 462W47

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€959.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső mikrométer

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6615
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
INSIZE 3561-25E digitális csöves mikrométer, digitális, 0 hüvelyktől 1 hüvelykig/0 mm - 25 mm Tartomány | CV2TQT 462W49 3561-25E€861.51
INSIZE 3560-25E digitális csöves mikrométer, digitális, 0 hüvelyktől 1 hüvelykig/0 mm - 25 mm tartomány, hüvelyk/metrikus | CV2TQU 462W44 3560-25E€745.98
INSIZE 3560-25SE digitális csöves mikrométer, digitális, 0 hüvelyktől 1 hüvelykig/0 mm-től 25 mm-ig terjedő tartomány, hüvelyk/metrikus, Ip65 | CV2TQV 462W46 3560-25SE€898.10
INSIZE 3561-25DE digitális csöves mikrométer, digitális, 0 hüvelyktől 1 hüvelykig/0 mm-től 25 mm-ig terjedő tartomány, hüvelyk/metrikus, Ip65 | CV2TQZ 462W50 3561-25DE€882.44
INSIZE 3560-50E digitális csőmikrométer, digitális, 1 hüvelyk és 2 hüvelyk között/25 és 50 mm között hatótávolság | CV2TRG 462W45 3560-50E€809.04
INSIZE 3261-2B digitális csöves mikrométer, mechanikus, 1-2 hüvelyk tartomány | CV2TRH 462W48 3261-2B€205.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INSIZE 3560-50SE Digital Tube Micrometer, Digital, 1 Inch To 2 In/25 To 50 mm Range, Inch/Metric
€959.18 /Mértékegység