Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INSIZE 3227-E112 mechanikus 3 pontos belső mikrométer, hüvelyk és 1.2 hüvelyk közötti tartomány, +/-0.00016 hüvelyk pontosság | CR4TKC 462U80

INSIZE 3227-E112 Mechanical 3-Point Inside Micrometer, Inch to 1.2 Inch Range, +/-0.00016 Inch Accuracy

Raktáron
Tétel: CR4TKC Típus: 3227-E112Kereszthivatkozás: 462U80

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€1,194.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBelső mikrométer

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1025
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
INSIZE 3227-E16 mechanikus 3 pontos belső mikrométer, 1.2 hüvelyk és 1.6 hüvelyk közötti tartomány, +/-0.00016 hüvelyk pontosság | CR4TKD 462U81 3227-E16€1,285.92
INSIZE 3227-E25 mechanikus 3 pontos belső mikrométer, hüvelyk és 2.5 hüvelyk közötti tartomány, +/-0.0002 hüvelyk pontosság | CR4TKE 462U84 3227-E25€1,585.84
INSIZE 3227-E3 mechanikus 3 pontos belső mikrométer, 2.5 hüvelyk és hüvelyk közötti tartomány, +/-0.0002 hüvelyk pontosság | CR4TKF 462U85 3227-E3€1,699.78
INSIZE 3227-E35 mechanikus 3 pontos belső mikrométer, hüvelyk és 3.5 hüvelyk közötti tartomány, +/-0.0002 hüvelyk pontosság | CR4TKG 462U86 3227-E35€1,777.08
INSIZE 3227-E4 mechanikus 3 pontos belső mikrométer, 3.5 hüvelyk és hüvelyk közötti tartomány, +/-0.0002 hüvelyk pontosság | CR4TKH 462U87 3227-E4€1,848.92
INSIZE 3227-E6 mechanikus 3 pontos belső mikrométer, hüvelyktől hüvelykig terjedő tartomány, +/-0.00024 hüvelyk pontosság | CR4TKJ 54XH79 3227-E6€1,887.59
INSIZE 3229-11 mechanikus csőrúd belső mikrométer, hüvelyk és 11 hüvelyk közötti tartomány | CR4TNY 462U90 3229-11€337.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INSIZE 3227-E112 Mechanical 3-Point Inside Micrometer, Inch to 1.2 Inch Range, +/-0.00016 Inch Accuracy
€1,194.08 /Mértékegység