INGERSOLL-RAND Légi véletlenszerű orbitális csiszoló 5 "-os vinil paddal


Szűrő
Légbevezető: 1 / 4 "NPT , CFM @ Teljes terhelés: 15.8 , Kipufogó típusa: Hátulsó , Szabad sebesség: 12,000 rpm , Fogantyú anyaga: Összetett , HP: 0.20 , Min. Tömlő mérete: 3 / 8 " , Teljes hossz: 7" , Párna mérete: 5" , Szükséges nyomás: 90 psi , Gázkar: Fogantyú , Változó sebesség: Igen
StílusModellHáz anyagaPálya Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
R025B-PSV-2
Összetett3 / 32 "€515.43
B
R025B-VLV-1
Összetett3 / 32 "€594.10
C
R025B-PSV-1
Fém3 / 16 "€511.90

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?