Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND QA2754D légfúró ipari derékszögű 1/4 hüvelyk-28 | AB9QKT 2ERT7

INGERSOLL-RAND QA2754D légfúró ipari derékszögű 1/4 hüvelyk-28

Raktáron
Tétel: AB9QKT Modell: QA2754DKereszthivatkozás: 2ERT7
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
€2,450.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDerékszögű légfúró
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4.0
CsapágyakLabda és görgő
CFM @ Teljes terhelés16.0
Chuck Méret1 / 4 "-28
Fúrótokmány típusCsavarmenetes
AdóIpari
Szabad sebesség2700 rpm
Fogaskerékföldi
FogantyúÖsszetett
Ház anyagaÖsszetett
HP0.28
Min. Tömlő mérete1 / 4 "
Teljes hossz10.5 "
Szükséges nyomás90 psi
IrányváltóNem
Derékszög hossza4-5 / 8 "
StílusDerékszög
Fojtószelep típusaFogantyú
Szerszám súlya1.47 font
Változó sebességIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0845
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód8467115020
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCsapágyakSzerszám súlyaCFM @ Teljes terhelésChuck MéretSzabad sebességFogantyúÁr
INGERSOLL-RAND QA2759D légfúró ipari derékszögű 1/4 hüvelyk-28 | AB9QKR 2ERT6 QA2759D8.625 "4.0Labda és görgő1.37 font16.01 / 4 "-282700 rpmÖsszetett€1,751.02
INGERSOLL-RAND 7LN3A44 légfúró, ipari, derékszögű, 3/4 LE | AD3CQD 3Y508 7LN3A4411.125 "4.2Dupla soros labda4.20 font26.01 / 2 "600 rpmAlumínium€2,700.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND QA2754D légfúró ipari derékszögű 1/4 hüvelyk-28
€2,450.37 /Mértékegység