Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 7LN3A44 légfúró, ipari, derékszögű, 3/4 LE | AD3CQD 3Y508

INGERSOLL-RAND 7LN3A44 légfúró, ipari, derékszögű, 3/4 LE

Raktáron
Tétel: AD3CQD Típus: 7LN3A44Kereszthivatkozás: 3Y508
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
€2,700.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDerékszögű légfúró
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4.2
CsapágyakDupla soros labda
CFM @ Teljes terhelés26.0
Chuck Méret1 / 2 "
Fúrótokmány típusKulcsos
AdóIpari
Szabad sebesség600 rpm
FogantyúAlumínium
HP3/4
Min. Tömlő mérete1 / 4 "
Teljes hossz11.125 "
Szükséges nyomás90 psi
IrányváltóNem
Derékszög hossza4-1 / 8 "
StílusDerékszög
Fojtószelep típusaFogantyú
Szerszám súlya4.20 font
Változó sebességIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8467115020
Származási országKR

Termék részletek:

    • Alkalmas nehezen elérhető és zárt térben történő alkalmazásokhoz
    • Tartalmaz egy tokmánykulcsot a tokmánypofák meghúzásához és lazításához

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCsapágyakSzerszám súlyaCFM @ Teljes terhelésChuck MéretSzabad sebességFogantyúÁr
INGERSOLL-RAND QA2759D légfúró ipari derékszögű 1/4 hüvelyk-28 | AB9QKR 2ERT6 QA2759D8.625 "4.0Labda és görgő1.37 font16.01 / 4 "-282700 rpmÖsszetett€1,751.02
INGERSOLL-RAND QA2754D légfúró ipari derékszögű 1/4 hüvelyk-28 | AB9QKT 2ERT7 QA2754D10.5 "4.0Labda és görgő1.47 font16.01 / 4 "-282700 rpmÖsszetett€2,450.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 7LN3A44 légfúró, ipari, derékszögű, 3/4 LE
€2,700.79 /Mértékegység