INGERSOLL-RAND PSG-7 olajvíz-elválasztó 60 Cfm 1/2 hüvelykes bemenet | AC2JJG 2KMP6

INGERSOLL-RAND PSG-7 olaj vízleválasztó 60 Cfm 1/2 hüvelykes bemenet

Raktáron
Tétel: AC2JJG Típus: PSG-7Kereszthivatkozás: 2KMP6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,920.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlaj / víz szeparátor
Abszorpciós modul térfogata (Gal.)2
Magasság27.5 "
Hossz11.5 "
Max. HP kompresszor15
Max. Légáramlás70 scfm
típuskondenzátum
Súly25 font.
Szélesség11.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.815
Hajó magassága (cm)28.7
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)34.54
HS-kód8421210000
Származási országUS

Termék részletek:

Az Ingersoll Rand PSG-7 olajos vízleválasztó berendezés olaj- és vízkeverékek szétválasztására szolgál, biztosítva a környezeti megfelelést és a hatékony vízkezelést. A gyártásban, az autóiparban és a légi közlekedésben használják, ahol a feldolgozás során olajos szennyvíz keletkezik.

Jellemzők:

  • Ezt az olajos vízleválasztót maximum 15 LE teljesítményű légkompresszorokhoz tervezték, hatékony teljesítményt biztosítva az ipari alkalmazásokban.
  • Maximális légáramlási kapacitása 60 SCFM, így hatékonyan kezeli a sűrített levegős műveletek során keletkező kondenzátumot.
  • Ez az Ingersoll Rand olajos vízleválasztó kondenzátum típusú, így hatékonyan választja el és távolítja el az olajat a vízből a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően.
  • NPT olaj- és vízkimenetekkel rendelkezik, amelyek mérete 3/4 hüvelyk, így kompatibilis a szabványos vízvezeték-csatlakozásokkal.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan észlelhetem az Apollo LD14118SN12A pillangószelep szivárgását?

A.

  • Szemrevételezéssel ellenőrizze a szelepet, hogy nincs-e rajta szivárgás.
  • Hallgassa meg a sziszegő hangokat a szelep közelében.
  • Vigyen fel szappanos vizet a lehetséges szivárgási területekre.
  • Szivárgás esetén buborékok képződnek.
  • Javítás vagy szelepcsere révén azonosított szivárgások elhárítása.

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszMax. LégáramlásSúlySzélességÁr
INGERSOLL-RAND PSG-15 olaj vízleválasztó 125 Cfm 1/2 hüvelykes bemenet | AC2JJH 2KMP7 PSG-1530.875 "28.5 "125 scfm100 font.19.5 "€4,253.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND PSG-7 olaj vízleválasztó 60 Cfm 1/2 hüvelykes bemenet
€1,920.08 /Mértékegység