INGERSOLL-RAND MX60A légterelő 1250 Bpm 70.0 Cfm | AC9QZX 3JD98

INGERSOLL-RAND MX60A légterelő 1250 Bpm 70.0 Cfm

Raktáron
Tétel: AC9QZX Típus: MX60AKereszthivatkozás: 3JD98

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,808.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégköves megszakító
Légbevezető3 / 4 "NPT
perselyRugós üllő
CFM @ Teljes terhelés70.0
Fogantyú típusaT-Grip
Min. Tömlő mérete3 / 4 "
Teljes hossz27.5 "
Szükséges nyomás90 psi
Rögzítő típusaRetesz
Szárméret1-1 / 8 x 6 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.155
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)56.64
HS-kód8467195060
Származási országTW

Termék részletek:

    • Dugattyú furata (2-1 / 16 ")
    • Dugattyús löket (5-3 / 4 ")
    • Súlyosztály (60 font)

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ Teljes terhelésTeljes hosszSzárméretÁr
INGERSOLL-RAND MX60B légterelő 1250 Bpm 70.0 Cfm | AC9RHB 3JF01 MX60B70.027.5 "1-1 / 4 x 6 "€2,660.28
INGERSOLL-RAND MX90B légterelő 1250 Bpm 85.0 Cfm | AD3CRL 3Y679 MX90B85.027.5 "1-1 / 4 x 6 "€2,863.62
INGERSOLL-RAND MX90A légterelő 1250 Bpm 85.0 Cfm | AD3CRM 3Y682 MX90A85.027.5 "1-1 / 8 x 6 "€2,981.74
INGERSOLL-RAND PB35AL8 légterelő 1250 Bpm 49.0 Cfm | AD3CRN 3Y690 PB35AL849.025 "1 x 4-1 / 4 "€2,844.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND MX60A légterelő 1250 Bpm 70.0 Cfm
€2,808.51 /Mértékegység