Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND G1A120RS812 Légszalagcsiszoló Ipari 0.4 LE 1/2 | AB3HAM 1TDH6

INGERSOLL-RAND G1A120RS812 Légszalagcsiszoló Ipari 0.4 LE 1/2

Raktáron
Tétel: AB3HAM Modell: G1A120RS812Kereszthivatkozás: 1TDH6
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
€1,824.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszíj csiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4.75
Övméret1/2 "Sz x 12" L
CFM @ Teljes terhelés19
AdóIpari
Kipufogó típusaHátulsó
Szabad sebesség12,000 rpm
FogantyúÖsszetett
Ház anyagaÖsszetett
HP0.4
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz10.75 "
Szükséges nyomás90 psi
GázkarFogantyú
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.233
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8467111040
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND G1A120RS812 Légszalagcsiszoló Ipari 0.4 LE 1/2
€1,824.29 /Mértékegység