Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND FA75IH nagy hatékonyságú szűrő 3/4 hüvelykes NPT 45 cfm | AH3KPF 32NA07

INGERSOLL-RAND FA75IH nagy hatékonyságú szűrő 3/4 hüvelykes NPT 45 cfm

Raktáron
Tétel: AH3KPF Típus: FA75IHKereszthivatkozás: 32NA07
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
€650.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy hatékonyságú szűrő
Tál anyagaAlumínium
Tál mérete7.4 oz.
Drain Port mérete1 / 2 "NPT
Vízleeresztés típusaAutomatikus
Szűrés értékelése0.01 mikron
Ház anyagaAlumínium
Max. Folyam45 cfm
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet176 fok F
Teljes magasság11.03 "
Teljes szélesség3.86 "
Csőméret3 / 4 "NPT
MéretStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.395
Hajó magassága (cm)8.41
Hajó hossza (cm)35.05
Hajószélesség (cm)9.91
Származási országSI

Termékváltozatok

TermékekModellTál méreteMax. FolyamTeljes magasságTeljes szélességCsőméretÁr
INGERSOLL-RAND FA110IH nagy hatékonyságú szűrő 3/4 hüvelykes Npt 65 Cfm | AG2XLX 32NA08 FA110IH7.4 oz.65 cfm11.03 "3.86 "3 / 4 "NPT€767.59
INGERSOLL-RAND FA400IH nagy hatékonyságú szűrő 250 psi 235cfm | AG2XLY 32NA10 FA400IH11.3 oz.235 cfm16.11 "5.08 "1-1 / 2 "NPT€1,781.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND FA75IH nagy hatékonyságú szűrő 3/4 hüvelykes NPT 45 cfm
€650.91 /Mértékegység