Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND FA40IG Általános célú szűrő 1/2 hüvelyk Npt 22 Cfm | AG2XLZ 32NA16

INGERSOLL-RAND FA40IG általános célú szűrő 1/2 hüvelykes Npt 22 Cfm

Raktáron
Tétel: AG2XLZ Típus: FA40IGKereszthivatkozás: 32NA16
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
€476.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános célú szűrő
Tál anyagaAlumínium
Tál mérete5.7 oz.
Drain Port mérete1 / 2 "NPT
Vízleeresztés típusaAutomatikus
Szűrés értékelése1 mikron
Ház anyagaAlumínium
Max. Folyam22 cfm
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet176 fok F
Teljes magasság8.860 "
Teljes szélesség2.99 "
Csőméret1 / 2 "NPT
MéretStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)6.5
Hajó hossza (cm)29.46
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8421398090

Termékváltozatok

TermékekModellTál méreteMax. FolyamTeljes magasságTeljes szélességCsőméretÁr
INGERSOLL-RAND FA400IG általános célú szűrő 250 psi 235cfm | AG2XMA 32NA20 FA400IG11.3 oz.235 cfm16.11 "5.08 "1-1 / 2 "NPT€1,497.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND FA40IG általános célú szűrő 1/2 hüvelykes Npt 22 Cfm
€476.33 /Mértékegység