Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND FA400IG általános célú szűrő 250 psi 235cfm | AG2XMA 32NA20

INGERSOLL-RAND FA400IG általános célú szűrő 250 psi 235cfm

Raktáron
Tétel: AG2XMA Típus: FA400IGKereszthivatkozás: 32NA20
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
€1,497.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános célú szűrő
Tál anyagaAlumínium
Tál mérete11.3 oz.
Drain Port mérete1 / 2 "NPT
Vízleeresztés típusaAutomatikus
Szűrés értékelése1 mikron
Ház anyagaAlumínium
Max. Folyam235 cfm
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet176 fok F
Teljes magasság16.11 "
Teljes szélesség5.08 "
Csőméret1-1 / 2 "NPT
MéretStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.8125
Hajó magassága (cm)11.4
Hajó hossza (cm)47.75
Hajószélesség (cm)13
HS-kód8421398090

Termékváltozatok

TermékekModellTál méreteMax. FolyamTeljes magasságTeljes szélességCsőméretÁr
INGERSOLL-RAND FA40IG Általános célú szűrő 1/2 hüvelyk Npt 22 Cfm | AG2XLZ 32NA16 FA40IG5.7 oz.22 cfm8.860 "2.99 "1 / 2 "NPT€476.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND FA400IG általános célú szűrő 250 psi 235cfm
€1,497.45 /Mértékegység