Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 7S60L Vertical Air Disc Sander Industrial 0.80 Hp | AD3CQA 3Y504

INGERSOLL-RAND 7S60L Vertical Air Disc Sander Industrial 0.80 Hp

Raktáron
Tétel: AD3CQA Típus: 7S60LKereszthivatkozás: 3Y504
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
€2,209.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüggőleges légtárcsa csiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Arbor Hole5 / 8 "
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő5.5
CFM @ Teljes terhelés22
AdóIpari
Kipufogó típusaOldal
Szabad sebesség6000 rpm
FogantyúFém
Ház anyagaFém
HP0.80
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz6.375 "
Pad méret7"
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete5 / 8 "-11
GázkarFogantyú
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.8125
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)28.7
Hajószélesség (cm)23.37
HS-kód8467111040
Származási országKR

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 7S60L Vertical Air Disc Sander Industrial 0.80 Hp
€2,209.80 /Mértékegység