Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M37220.140.0001 Split Lock Washer, Spring Steel Din267-26, M14 Size, 3mm Thickness, Spring Lock Type, 25PK | CG8EHN 54FN32

FABORY M37220.140.0001 Osztott záralátét, rugós acél Din267-26, M14 méret, 3 mm vastagság, rugós zár típus, 25PK

Raktáron
Cikk: CG8EHN Típus: M37220.140.0001Keresztszám: 54FN32 / 179L51
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
€4.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSplit Lock alátét
színekSzürke
befejezCinkkel bevont
Megfelel a Bolt méreteknekM14
Belül Dia.14.2 mm
AnyagRugóacél DIN267-26
Dia kívül.21.1mm
Vastagság3.0 mm
típusRugós zár

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.094
Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Általános rendeltetésű

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M37220.140.0001 Osztott záralátét, rugós acél Din267-26, M14 méret, 3 mm vastagság, rugós zár típus, 25PK
€4.92 /csomag