VESTIL DRUM sorozatú gazdaságos hordozható dobemelő/forgató/szállítógép


Szűrő
Kapacitás: 550 lbs. , Görgő anyaga: Poly acélon , Szín: Sárga , Dob mérete: 55 gal. , Dob típusa: Acél , Első görgő szélessége: 2" , Terpesz belsejében: 26 1 / 2 " , Láb típusa: Rögzített , Anyaga: Acél , Görgők száma: 4 , Áramforrás: Kézikönyv , hátsó görgő szélessége: 2" , Hajlásszög: 120 fok
StílusModellGörgős típusMélységKézi hajtókar forgásaMagasságForgásFüggőleges emelt magasságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
DOB-LRT-EC
(2) Merev (2) Forgó fékkel40.12 "180 °77.19 "180 °59 "31.5 "€3,495.95
ajánlatkérés
B
DOB-LRT-ESJ
(2) Forgatható44 "181 °78 "181 °53 "40 "€3,658.79
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?