NILFISK 01790132 Hepa száraz vákuum 3.25 gallon 1.5 csúcs Hp | AD9HTW 4RXY7

NILFISK 01790132 Hepa száraz vákuum 3.25 gallon 1.5 csúcs LE

Raktáron
Tétel: AD9HTW Típus: 01790132Kereszthivatkozás: 4RXY7

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,989.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHEPA száraz vákuum
Légáramlat80 cfm
erősítők9
Átlagos kefe élettartam1000 XNUMX óra.
GörgőkIgen
CsatornaNem
Száraz kapacitás2.25 gal.
Szűrő típusaPapír
Magasság16 "
Tömlő Dia.1.25 "
Tömlő hossza6 1/2 láb.
Hz60
Hossz14 "
Csúcs HP1.5
Tápkábel hossza30 láb.
Hangszint59
Statikus nyomás84 "
Tank kapacitás3.25 gal.
Tartály anyagaAlumínium
Feszültség120
Watts1100
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.35
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)40.89
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8508110000
Származási országHU

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlaterősítőkSzűrő típusaMagasságHosszHangszintTartály anyagaÁr
NILFISK 01798180 Hepa száraz vákuum 3.25 gallon 1.5 csúcs Hp | AD9HTX 4RXY8 0179818072 cfm10ULPA és HEPA28 "12 "61Rozsdamentes acél€5,090.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NILFISK 01790132 Hepa száraz vákuum 3.25 gallon 1.5 csúcs LE
€2,989.29 /Mértékegység