INGERSOLL-RAND 2475N7.5 elektromos légkompresszor, 7.5 LE, 80 gallonos függőleges tartály | AD8THA 4M310

INGERSOLL-RAND 2475N7.5 elektromos légkompresszor, 7.5 LE, 80 gallonos függőleges tartály

Tétel: AD8THA Modell: 2475N7.5Kereszthivatkozás: 4M310
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€5,915.44 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos kompresszor
(F) NPT kimenet3 / 4 "
erősítők40
Kompresszor típusaTartályra szerelve
EllenőrzésNyomáskapcsoló
Henger anyagaÖntöttvas
dBA @ 3 láb85.0
HázNEMA 1
befejezPorbevonatú
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás24
HP7.5
Hz60
Kenés típusaSplash kenve
Max. Nyomás175 psi
motor típusaNyissa ki a Cseppálló
Szakaszok száma2
Ki nyomáskapcsoló beállítása175
A nyomáskapcsoló beállításáról135
Teljes magasság70 "
Teljes hossz37 "
Teljes szélesség28 "
Fázis1
Szivattyúolaj-kapacitás1.34 qt.
Szivattyú fordulatszáma1500
Tartályméret80 gal.
Tartály típusaFüggőleges
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 270
Hajó magassága (cm)194.31
Hajó hossza (cm)103.63
Hajószélesség (cm)88.9
HS-kód8414801685
Származási országUS

Termék részletek:

    • 230 V-os függőleges légkompresszor ideális autókarosszéria műhelyekben, flottakarbantartó létesítményekben, gyártó- és gyártósorokban, vegytisztítókban, famegmunkáló műhelyekben és autómosókban
    • Jellemzője egy öntöttvas szivattyú, amely megfelel a folyamatos igénybevételnek és emelt talppal rendelkezik, amely megkönnyíti a tartály leeresztését
    • Olaj-ellenőrző üveggel van ellátva, amely egyszerűbbé teszi a hűtőfolyadék szintjének ellenőrzését, és porszórt bevonattal az időjárásállóság érdekében
    • Automatikus indítás / leállítás vezérlés és a NEMA-1 nyomáskapcsoló kezeli a levegőmennyiséget, a 80 literes függőleges légtartály pedig stabilizálja a nyomásteljesítményt
    • Tartalmaz egy kézi leeresztő szelepet, motorindítót, nyomásvédelmi szelepet és nyomásmérőt

Termékváltozatok

TermékekModellFáziserősítőkEllenőrzésTartályméretFeszültségHázHPTeljes magasságÁr
INGERSOLL-RAND 2475N7.5A elektromos légkompresszor 2 fokozatú 24 Cfm | AA7ZGZ 16V886 2475N7.5A322Nyomáskapcsoló80 gal.230NEM AZ ENYÉM7.570 "€4,536.18
ajánlatkérés
INGERSOLL-RAND 2475N7.5B elektromos légkompresszor 2 fokozatú 24 Cfm | AA7ZHA 16V887 2475N7.5B311Nyomáskapcsoló80 gal.460NEM AZ ENYÉM7.570 "€4,585.70
ajánlatkérés
INGERSOLL-RAND 2340L5A elektromos légkompresszor 2 fokozatú 14 Cfm | AA7ZHB 16V888 2340L5A315.2Nyomáskapcsoló60 gal.230NEM AZ ENYÉM569 "€2,606.89
ajánlatkérés
INGERSOLL-RAND 2340L5B elektromos légkompresszor 2 fokozatú 14 Cfm | AA7ZHC 16V889 2340L5B37.6Nyomáskapcsoló60 gal.460NEM AZ ENYÉM569 "€3,425.82
INGERSOLL-RAND 2475N7.5C elektromos légkompresszor 2 fokozatú 24 Cfm | AA7ZHD 16V890 2475N7.5C322Nyomáskapcsoló80 gal.230NEM AZ ENYÉM7.570 "€5,144.99
ajánlatkérés
INGERSOLL-RAND 2475N7.5D elektromos légkompresszor 2 fokozatú 24 Cfm | AA7ZHE 16V891 2475N7.5D311Nyomáskapcsoló80 gal.460NEM AZ ENYÉM7.570 "€5,144.99
ajánlatkérés
INGERSOLL-RAND 2545K10A elektromos légkompresszor 2 fokozatú 10 LE | AA7ZHH 16V894 2545K10A325Nyomáskapcsoló120 gal.230NEM AZ ENYÉM1082 "€8,958.89
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 2475N7.5 elektromos légkompresszor, 7.5 LE, 80 gallonos függőleges tartály
€5,915.44 /Mértékegység