INGERSOLL-RAND 2475N7.5-200 elektromos légkompresszor 2 fokozat 24 Cfm | AB6BYQ 20Y780

INGERSOLL-RAND 2475N7.5-200 elektromos légkompresszor 2 fokozat 24 Cfm

Tétel: AB6BYQ Modell: 2475N7.5-200Kereszthivatkozás: 20Y780
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€7,230.17 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos kompresszor
(F) NPT kimenet3 / 4 "
erősítők25.3
Kompresszor típusaTartályra szerelve
EllenőrzésNyomáskapcsoló
Henger anyagaÖntöttvas
dBA @ 3 láb85.0
HázNEM AZ ENYÉM
befejezPorbevonatú
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás24
HP7.5
Hz60
Kenés típusaSplash kenve
Max. Nyomás175 psi
motor típusaNyissa ki a Cseppálló
Szakaszok száma2
Ki nyomáskapcsoló beállítása175
A nyomáskapcsoló beállításáról140
Teljes magasság70 "
Teljes hossz36.5 "
Teljes szélesség24 "
Fázis3
Szivattyúolaj-kapacitás41 oz.
Szivattyú fordulatszáma3450
Tartályméret80 gal.
Tartály típusaFüggőleges
Feszültség200

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 265.5
Hajó magassága (cm)200.66
Hajó hossza (cm)109.22
Hajószélesség (cm)93.98
HS-kód8414801625
Származási országUS

Termék részletek:

    • ASME tartály (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellFáziserősítőkEllenőrzésTartályméretFeszültségHázHPTeljes magasságÁr
INGERSOLL-RAND 2475N7.5A elektromos légkompresszor 2 fokozatú 24 Cfm | AA7ZGZ 16V886 2475N7.5A322Nyomáskapcsoló80 gal.230NEM AZ ENYÉM7.570 "€4,536.18
ajánlatkérés
INGERSOLL-RAND 2475N7.5B elektromos légkompresszor 2 fokozatú 24 Cfm | AA7ZHA 16V887 2475N7.5B311Nyomáskapcsoló80 gal.460NEM AZ ENYÉM7.570 "€4,585.70
ajánlatkérés
INGERSOLL-RAND 2340L5A elektromos légkompresszor 2 fokozatú 14 Cfm | AA7ZHB 16V888 2340L5A315.2Nyomáskapcsoló60 gal.230NEM AZ ENYÉM569 "€2,606.89
ajánlatkérés
INGERSOLL-RAND 2340L5B elektromos légkompresszor 2 fokozatú 14 Cfm | AA7ZHC 16V889 2340L5B37.6Nyomáskapcsoló60 gal.460NEM AZ ENYÉM569 "€3,425.82
INGERSOLL-RAND 2475N7.5C elektromos légkompresszor 2 fokozatú 24 Cfm | AA7ZHD 16V890 2475N7.5C322Nyomáskapcsoló80 gal.230NEM AZ ENYÉM7.570 "€5,144.99
ajánlatkérés
INGERSOLL-RAND 2475N7.5D elektromos légkompresszor 2 fokozatú 24 Cfm | AA7ZHE 16V891 2475N7.5D311Nyomáskapcsoló80 gal.460NEM AZ ENYÉM7.570 "€5,144.99
ajánlatkérés
INGERSOLL-RAND 2545K10A elektromos légkompresszor 2 fokozatú 10 LE | AA7ZHH 16V894 2545K10A325Nyomáskapcsoló120 gal.230NEM AZ ENYÉM1082 "€8,958.89
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 2475N7.5-200 elektromos légkompresszor 2 fokozat 24 Cfm
€7,230.17 /Mértékegység