Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 182L vésőmérleg 1-1 / 16 hüvelykes lökettel 13.0 Cfm | AD3CRF 3Y590

INGERSOLL-RAND 182L-es véső 1-1/16 hüvelykes löket 13.0 Cfm

Raktáron
Tétel: AD3CRF Modell: 182LKereszthivatkozás: 3Y590
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
€1,143.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVésőmérleg
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő6.5
Fúj percenként4000
CFM @ Teljes terhelés13.0
Designergonomikus
AdóIpari
Fogantyú típusaEgyenes
Min. Tömlő mérete5 / 16 "
Teljes hossz9"
Szükséges nyomás90 psi
lábszár1/2 "négyzet
Lökethossz1-1 / 16 "
GázkarFogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.98
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)32.26
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8467195090
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
INGERSOLL-RAND WF-14B-007 széles skálázó | CJ3VDF 784NZ6 WF-14B-007€29.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 182L-es véső 1-1/16 hüvelykes löket 13.0 Cfm
€1,143.99 /Mértékegység