Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 122MAXK légkalapács készlet, 2-5/8 hüvelykes löket, rezgéscsillapító | AB7RGD 23Z006

INGERSOLL-RAND 122MAXK légkalapács készlet, 2-5/8 hüvelykes löket, rezgéscsillapító

Raktáron
Tétel: AB7RGD Modell: 122MAXKKereszthivatkozás: 23Z006
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
€346.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégkalapács készlet
Légbevezető1 / 4 "
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő11.25
Fúj percenként3500
CFM @ Teljes terhelés2.9
AdóIpari
Fogantyú típusaPisztoly
Min. Tömlő3 / 8 "
Teljes hossz8.625 "
Szükséges nyomás105 psi
Szárméret0.401 "
Lökethossz2-5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.645
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)44.45
Hajószélesség (cm)30.99
HS-kód8467115020
Származási országDE

Termék részletek:

    • Fémtárgyak zsugorítására, formázására, vágására és törésére, valamint kőbe vésésére tervezték; ideális az építőiparban, az autóiparban és a vízvezeték-szerelésben való használatra
    • A rezgésgátló mechanizmus több mint 30% -kal kevesebb rezgést és 3 dBA-val kevesebb zajt biztosít (ami csökkenti a felhasználói fáradtságot)
    • Az ergonómikus markolat biztosítja a felhasználói kényelmet és hosszú ideig tartó működést tesz lehetővé
    • Gyorsan cserélhető rögzítő mechanizmus, amely lehetővé teszi a gyors véső váltást, és egy erőteljes motor, amely akár 15% -kal nagyobb erőt generál a szokásos kalapácsokhoz képest

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időFúj percenkéntCFM @ Teljes terhelésAdóTeljes hosszSzükséges nyomásÁr
INGERSOLL-RAND 115K Air Hammer Kit 5000BPM 1-5/8" Löket | AB4QUZ 20CK96 115K2.0500014.0általános6 7 / 64 "90 psi€174.23
INGERSOLL-RAND 118MAXK légkalapács készlet, 3-1/2 hüvelykes löket, 5 véső | AB7RGB 23Z004 118MAXK11.2525002.9Ipari10.5 "105 psi€365.34
INGERSOLL-RAND 121-K6 légkalapács készlet 15 CFM | AC9QZN 3JD19 121-K63.0300015.0általános7.625 "90 psi€316.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 122MAXK légkalapács készlet, 2-5/8 hüvelykes löket, rezgéscsillapító
€346.59 /Mértékegység