Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 115K Air Hammer Kit 5000BPM 1-5/8 Löket | AB4QUZ 20CK96

INGERSOLL-RAND 115K Air Hammer Kit 5000BPM 1-5/8" löket

Raktáron
Tétel: AB4QUZ Modell: 115KKereszthivatkozás: 20CK96
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
€174.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégkalapács készlet
Légbevezető1 / 4 "
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő2.0
Fúj percenként5000
CFM @ Teljes terhelés14.0
Adóáltalános
Fogantyú típusaPisztoly
Min. Tömlő3 / 8 "
Teljes hossz6 7 / 64 "
Szükséges nyomás90 psi
Szárméret0.401 "
Szár típusaRound
Lökethossz1-5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1375
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)18.8
HS-kód8467191000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időFúj percenkéntCFM @ Teljes terhelésAdóTeljes hosszSzükséges nyomásÁr
INGERSOLL-RAND 118MAXK légkalapács készlet, 3-1/2 hüvelykes löket, 5 véső | AB7RGB 23Z004 118MAXK11.2525002.9Ipari10.5 "105 psi€365.34
INGERSOLL-RAND 122MAXK légkalapács készlet, 2-5/8 hüvelykes löket, rezgéscsillapító | AB7RGD 23Z006 122MAXK11.2535002.9Ipari8.625 "105 psi€346.59
INGERSOLL-RAND 121-K6 légkalapács készlet 15 CFM | AC9QZN 3JD19 121-K63.0300015.0általános7.625 "90 psi€316.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 115K Air Hammer Kit 5000BPM 1-5/8" löket
€174.23 /Mértékegység