Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 118MAXK légkalapács készlet, 3-1/2 hüvelykes löket, 5 véső | AB7RGB 23Z004

INGERSOLL-RAND 118MAXK légkalapács készlet, 3-1/2 hüvelykes löket, 5 véső

Raktáron
Tétel: AB7RGB Modell: 118MAXKKereszthivatkozás: 23Z004
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
€365.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégkalapács készlet
Légbevezető1 / 4 "
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő11.25
Fúj percenként2500
CFM @ Teljes terhelés2.9
AdóIpari
Fogantyú típusaPisztoly
Min. Tömlő3 / 8 "
Teljes hossz10.5 "
Szükséges nyomás105 psi
Szárméret0.401 "
Lökethossz3-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.68
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)44.96
Hajószélesség (cm)31.24
HS-kód8467115020
Származási országTW

Termék részletek:

    • Léghajtású kalapácskészlet forgácsoláshoz, fémlemez-vágáshoz, kaparáshoz és hézagok eltávolításához
    • Pneumatikus szerszám, amely magas légnyomást alkalmaz akár 2500 BPM-ig
    • A pisztolyos fogantyú kényelmes fogást és kiváló irányítást biztosít
    • 5 különböző vésőt tartalmaz a különféle kalapálási alkalmazásokhoz
    • A kényelmes tárolás és a védelem érdekében fröccsöntött tokkal van ellátva

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időFúj percenkéntCFM @ Teljes terhelésAdóTeljes hosszSzükséges nyomásÁr
INGERSOLL-RAND 115K Air Hammer Kit 5000BPM 1-5/8" Löket | AB4QUZ 20CK96 115K2.0500014.0általános6 7 / 64 "90 psi€174.23
INGERSOLL-RAND 122MAXK légkalapács készlet, 2-5/8 hüvelykes löket, rezgéscsillapító | AB7RGD 23Z006 122MAXK11.2535002.9Ipari8.625 "105 psi€346.59
INGERSOLL-RAND 121-K6 légkalapács készlet 15 CFM | AC9QZN 3JD19 121-K63.0300015.0általános7.625 "90 psi€316.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 118MAXK légkalapács készlet, 3-1/2 hüvelykes löket, 5 véső
€365.34 /Mértékegység