Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 122MAX légkalapács, 2-5/8 hüvelykes, rezgéscsillapító, csökkentett zaj | AB7RGC 23Z005

INGERSOLL-RAND 122MAX légkalapács, 2-5/8 hüvelykes, rezgéscsillapító, csökkentett zaj

Raktáron
Tétel: AB7RGC Modell: 122MAXKereszthivatkozás: 23Z005
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
€324.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégkalapács
Légbevezető1 / 4 "
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő11.25
Fúj percenként3500
CFM @ Teljes terhelés2.9
AdóIpari
Fogantyú típusaPisztoly
Min. Tömlő3 / 8 "
Teljes hossz8.625 "
Szükséges nyomás105 psi
Szárméret0.401 "
Lökethossz2-5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5425
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)30.23
Hajószélesség (cm)19.56
HS-kód8467115020
Származási országDE

Termék részletek:

    • Kövek faragására és fémes tárgyak vágására, nyírására, zsugorítására, ütésére és alakítására tervezték
    • A gyorsan cserélhető rögzítő gyorsabb és egyszerűbb vésőcserét biztosít a felhasználói hatékonyság növelése érdekében
    • Erős motorral van ellátva, amely 5% -os hozzáadott ütőerőt biztosít a felhasználó fáradtságának csökkentése érdekében
    • Rezgéscsökkentő mechanizmussal rendelkezik a kevesebb rezgés érdekében, és ergonomikus fogással rendelkezik, amely maximális kényelmet nyújt a felhasználó számára

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időFúj percenkéntCFM @ Teljes terhelésAdóTeljes hosszSzükséges nyomásSzár típusaÁr
INGERSOLL-RAND 117 Air Hammer Ave Cfm 3 3-1 / 2 hüvelykes löket | AA4KYX 12T586 1173200014általános10 "90 psiTekercsrugó rögzítő€196.78
INGERSOLL-RAND 132 légkalapács, 4 hüvelykes löket, 3 CFM, 1/4 hüvelykes NPT, 1725 ütés / perc | AA4KYY 12T587 1323172511általános8.5 "90 psiTekercsrugó rögzítő€1,314.37
INGERSOLL-RAND 118MAX légkalapács 3-1 / 2 hüvelykes lökettel | AB7RGA 23Z003 118MAX11.2525002.9Ipari10.5 "105 psi-€316.92
INGERSOLL-RAND AVC13A1 légkalapács, 13 CFM, 1/4 hüvelykes szegecsek, alumínium, pneumatikus | AD3CPV 3Y496 AVC13A13.2172513.0Ipari8.75 "90 psiRound€1,559.33
INGERSOLL-RAND 116 légkalapács, 1/4 hüvelykes NPT, 90 PSI | AF2YEA 6Z559 1163.0350015.0általános7 26 / 32 "90 psiRound€133.46
INGERSOLL-RAND 115 pneumatikus kalapács, 5000 BPM, 1-5/8 löketben | AF6QRE 20CK95 1152.0500014.0általános6 7 / 64 "90 psiRound€125.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 122MAX légkalapács, 2-5/8 hüvelykes, rezgéscsillapító, csökkentett zaj
€324.90 /Mértékegység