Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

D Négyzet 92251 Biztonsági kapcsoló 240VAC 2PDT 30 Amper AC | AG9FZY 1H299

SQUARE D 92251 biztonsági kapcsoló 240 VAC 2PDT 30 Amper AC

Raktáron
Tétel: AG9FZY Típus: 92251Kereszthivatkozás: 1H299

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€838.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági kapcsoló
AC erősítők30
Kapcsolatfelvétel2PDT
Mélység4.8 "
AdóNehéz, súlyos
Magasság10 "
IP besorolás20
AnyagAcél
NEMA ház típusa1
Pólusok száma2
Vezetékek száma2
Fázis1
Feszültség240 VAC
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.2625
Hajó magassága (cm)27.43
Hajó hossza (cm)25.65
Hajószélesség (cm)12.45
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fusible / Nonfusible: Nem olvadó
    • Fémes / nem fémes: Fémes

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaAC erősítőkKapcsolatfelvételVezetékek számaFázisSzélességMélységMagasságÁr
D SQUARE D 82354 biztonsági kapcsoló 240VAC 3PDT 200 Amper AC | AG9FZX 1H298 8235432003PDT3323.9 "11.8 "30.9 "-
ajánlatkérés
D SQUARE D DTU324NRB biztonsági kapcsoló 240VAC 3PDT 200 Amper AC | AG9GAC 1H317 DTU324NRB32003PDT3326.2 "10.6 "32.5 "€4,562.87
D SQUARE DTU321 biztonsági kapcsoló 240VAC 3PDT 30 Amper AC | AG9GFG 1MN32 DTU3213303PDT3312 "7"3"€1,200.08
D SQUARE D DTU322 biztonsági kapcsoló 240VAC 3PDT 60 Amper AC | AG9GFH 1MN33 DTU3223603PDT3312 "7"3"€1,710.69
D SQUARE D DTU323 biztonsági kapcsoló 240VAC 3PDT 100 Amper AC | AG9GFJ 1MN34 DTU32331003PDT3312 "7"3"€2,631.29
D SQUARE D DTU323RB biztonsági kapcsoló 240VAC 3PDT 100 Amper AC | AG9GFP 1MN41 DTU323RB31003PDT3312 "7"30.5 "€3,062.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 92251 biztonsági kapcsoló 240 VAC 2PDT 30 Amper AC
€838.78 /Mértékegység