Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 118MAX légkalapács 3-1 / 2 hüvelykes lökettel | AB7RGA 23Z003

INGERSOLL-RAND 118MAX légkalapács, 3-1/2 hüvelykes löket

Raktáron
Tétel: AB7RGA Modell: 118MAXKereszthivatkozás: 23Z003
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
€316.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégkalapács
Légbevezető1 / 4 "
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő11.25
Fúj percenként2500
CFM @ Teljes terhelés2.9
AdóIpari
Fogantyú típusaPisztoly
Min. Tömlő3 / 8 "
Teljes hossz10.5 "
Szükséges nyomás105 psi
Szárméret0.401 "
Lökethossz3-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.862
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)30.23
Hajószélesség (cm)19.81
HS-kód8467115020
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időFúj percenkéntCFM @ Teljes terhelésAdóTeljes hosszSzükséges nyomásSzár típusaÁr
INGERSOLL-RAND 117 Air Hammer Ave Cfm 3 3-1 / 2 hüvelykes löket | AA4KYX 12T586 1173200014általános10 "90 psiTekercsrugó rögzítő€196.78
INGERSOLL-RAND 132 légkalapács, 4 hüvelykes löket, 3 CFM, 1/4 hüvelykes NPT, 1725 ütés / perc | AA4KYY 12T587 1323172511általános8.5 "90 psiTekercsrugó rögzítő€1,314.37
INGERSOLL-RAND 122MAX légkalapács, 2-5/8 hüvelykes, rezgéscsillapító, csökkentett zaj | AB7RGC 23Z005 122MAX11.2535002.9Ipari8.625 "105 psi-€324.90
INGERSOLL-RAND AVC13A1 légkalapács, 13 CFM, 1/4 hüvelykes szegecsek, alumínium, pneumatikus | AD3CPV 3Y496 AVC13A13.2172513.0Ipari8.75 "90 psiRound€1,559.33
INGERSOLL-RAND 116 légkalapács, 1/4 hüvelykes NPT, 90 PSI | AF2YEA 6Z559 1163.0350015.0általános7 26 / 32 "90 psiRound€133.46
INGERSOLL-RAND 115 pneumatikus kalapács, 5000 BPM, 1-5/8 löketben | AF6QRE 20CK95 1152.0500014.0általános6 7 / 64 "90 psiRound€125.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 118MAX légkalapács, 3-1/2 hüvelykes löket
€316.92 /Mértékegység