Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

B&K PRECISION 1604A leválasztó transzformátor 117–124 V | AB3GFU 1T193

B&K PRECISION 1604A leválasztó transzformátor kimenet 117–124 V

Raktáron
Tétel: AB3GFU Típus: 1604AKereszthivatkozás: 1T193
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
€236.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIzolációs transzformátor
színekSzürke
Vezetékhossz6 láb.
Mélység5.5 "
Ház típusaKis torony
Magasság4"
Hz60
Bemeneti feszültség120 VAC
FelszerelésAsztallap
Kimenetek száma1
Kimeneti feszültség117-124 VAC
Fázis1
Hőmérséklet EmelkedikNem értékelt
VA minősítés150VA
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8504314065
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

B&K PRECISION 1604A leválasztó transzformátor kimenet 117–124 V
€236.97 /Mértékegység