Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IMPERIAL IR-44H rögzítőgyűrű fogó belső 5 db. | AH9KKF 40AW17

IMPERIAL IR-44H rögzítőgyűrűs fogó belső 5 db.

Raktáron
Tétel: AH9KKF Modell: IR-44HKereszthivatkozás: 40AW17
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
€61.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMegtartó gyűrű fogó
Bore Dia számára.3/8 "- 2"
Kezelje a színtKék
Fogantyú kialakításaPárna markolat
AnyagÖtvözött acél
Darabszám5
Teljes hossz6.25 "
Tavaszi visszatérésIgen
Stílusbelső
Tipp szöge (fok)45 fok, 90 fok
Tipp Dia.0.038 ", 0.047", 0.070 "
Tipp típusahelyettesíthető

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA tengely Dia számára.AnyagDarabszámTeljes hosszStílusÁr
IMPERIAL IR44S rögzítőgyűrűs fogó 6-1/4 hüvelykes külső | AH9KKD 40AW15 IR44S1/4 "- 2"Szénacél16.25 "Külső€61.44
IMPERIAL IR-50S rögzítőgyűrűs fogó 9-1/2 hüvelykes külső | AH9KKL 40AW23 IR-50S1-1 / 2 "- 4"Szénacél29.5 "Külső€121.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IMPERIAL IR-44H rögzítőgyűrűs fogó belső 5 db.
€61.44 /Mértékegység