Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IMPERIAL 560-FTY evakuációs tömlő, sárga, gumi test, 60 hüvelyk hosszú | AD2NRA 3T473

IMPERIAL 560 FTY evakuációs tömlő, sárga, gumi test, 60 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AD2NRA Modell: 560-FTYKereszthivatkozás: 3T473

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€52.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiürítő tömlő
Szög0 fok
Burst nyomás3000 psi
színekSárga
Csatlakozás mérete3/8 "SAE forgatható
SzerelőanyagSárgaréz
Tömlő anyagaGumi
Hossz60 "
Tömlők száma1
típusHűtés és légkondicionálás
Munkahelyi nyomás750 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)23.11
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód4009320050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Imperial 560-FTY töltőtömlő hűtőközeg feltöltésére vagy evakuálására klíma- és hűtőrendszerekben
    • Kopásálló neoprén külső burkolattal és rugalmas hátlappal rendelkezik a zord körülmények és öregedés elleni védelem érdekében, beépített aramidszál-erősítés a nagy nyomásállóság érdekében, valamint teflon PTFE végtömítések a meglévő CFC, HFC és HCFC hűtőközegek és olajok okozta károsodás elleni védelem érdekében.
    • Visszafújásgátló szerelvénnyel rendelkezik, amely automatikusan felfogja a hűtőközeget a tömlőben, amikor le van választva a rendszerről, megakadályozva a légtelenítést és az ujjleégést
    • Megfelel az UL-1963, SAE-J2196 és EPA követelményeknek a hűtőközeg szilárdságára, nyomására és áteresztésére
    • Kompatibilis az R22, R32, R-410A, R-404A, R-407C és R-134a hűtőközegekkel

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IMPERIAL 560 FTY evakuációs tömlő, sárga, gumi test, 60 hüvelyk hosszú
€52.15 /Mértékegység