Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IMPERIAL 451-CB alacsony oldali nyomásmérő, kék színű, 2-1/2 hüvelyk átmérőjű | AB4LPH 1YRP4

IMPERIAL 451-CB alacsony oldali nyomásmérő, kék színű, 2-1/2 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AB4LPH Modell: 451-CBKereszthivatkozás: 1YRP4
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
€31.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel2 1/2 "-es összetett űrszelvény
színekKék
Csatlakozás mérete1/8 "MPT
Átmérő2.5 "
A nyomtáv típusaSzárítsa
típusAlsó oldal
Munkahelyi nyomás30 "Hg-tól 350 PSI-ig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód9026208000
Származási országUS

Termék részletek:

      li>Imperial 451-CB cseremérő, amelyet a nyomás/vákuum leolvasására terveztek HVAC/R rendszerekben vagy nyomásteszteléskor/töltés közben
    • Kiváló ütésállóság és rezgéscsillapítás a lebegéshez és pulzációmentes működéshez a meghosszabbított mérőműszer élettartamért
    • Jól látható előlappal, külső skálával a nyomáshoz és belső skálával a vákuumméréshez, valamint mérőműszerrel az ütésállóság érdekében
    • Ideális R-134a, R-404A és R-507 hűtőközegekhez

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTételtípusMunkahelyi nyomásÁr
IMPERIAL 451-CR magas oldali nyomásmérő, piros, 0 - 500 psi üzemi nyomás | AB4LPG 1YRP3 451-CRPiros2 1/2 "nyomásmérőMagas oldal0 és 500 PSI€31.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IMPERIAL 451-CB alacsony oldali nyomásmérő, kék színű, 2-1/2 hüvelyk átmérő
€31.68 /Mértékegység