Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IMPERIAL 451-CR magas oldali nyomásmérő, piros, 0 - 500 psi üzemi nyomás | AB4LPG 1YRP3

IMPERIAL 451-CR magas oldali nyomásmérő, piros, 0-500 psi üzemi nyomás

Raktáron
Tétel: AB4LPG Modell: 451-CRKereszthivatkozás: 1YRP3
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
€31.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel2 1/2 "nyomásmérő
színekPiros
Csatlakozás mérete1/8 "MPT
Átmérő2.5 "
A nyomtáv típusaSzárítsa
típusMagas oldal
Munkahelyi nyomás0 és 500 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód9026208000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Az Imperial 451-CR pótmérő ideális sokrétű mérőeszközökhöz folyadékok és gázok nyomásának leolvasásához HVAC / R rendszerekben, vagy nyomáspróba / készülék töltése közben
    • Analóg üvegtest indikátortűvel a pontos mérésekhez +/- 3-2-3% pontossággal, gyári kalibrálás: 0-500 psi
    • Ütés-, rezgés- és lüktetésmentes működést biztosít a kiváló teljesítmény érdekében
    • Alkalmas R-134A, R-404A és R-507 hűtőközegekhez

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTételtípusMunkahelyi nyomásÁr
IMPERIAL 451-CB alacsony oldali nyomásmérő, kék színű, 2-1/2 hüvelyk átmérőjű | AB4LPH 1YRP4 451-CBKék2 1/2 "-es összetett űrszelvényAlsó oldal30 "Hg-tól 350 PSI-ig€31.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IMPERIAL 451-CR magas oldali nyomásmérő, piros, 0-500 psi üzemi nyomás
€31.68 /Mértékegység