Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APEX-TOOLS 212-5/16A-ACR-5PK Csavarhúzó bit 5/16 TorqSet ACR PK5 | AG9WDG 22PH62

APEX-TOOLS 212-5/16A-ACR-5PK csavarhúzó bit 5/16 TorqSet ACR PK5

Raktáron
Tétel: AG9WDG Modell: 212-5/16A-ACR-5PKKereszthivatkozás: 22PH62

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€147.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHelyezze be a bitet
Alkalmazási módszerPower
Bit stílusTorq-Set ACR
befejezBefejezetlen
AnyagS2 Acél
Teljes hossz1.25 "
Pontméret5 / 16 "
SAE vagy metrikusSAE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.05
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hex szár mérete: 5/16 "
    • Szár stílus: Hex
    • Single End / Double End: Egyetlen vég
    • Hatás mértéke: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellTételPontméretShank Dia.SzárméretÁr
APEX-TOOLS 170-8-ACR-5PK Torq-set Power Bit #8 1.25 - 5 db-os csomag | AE6NZT 5UFE0 170-8-ACR-5PKTeljesítmény bit#81 / 4 "1 / 4 "€106.38
APEX-TOOLS 170-10-ACR-5PK Torq-set Power Bit #10 1.25 - 5 db-os csomag | AE6NZY 5UFE5 170-10-ACR-5PKTeljesítmény bit#101 / 4 "1 / 4 "€109.37
APEX-TOOLS 170-1/4-ACR-5PK Torq-set Power Bit 1/4 1.25 - 5 db-os csomag | AE6PAH 5UFF4 170-1 / 4-ACR-5PKTeljesítmény bit# 1 / 4-7 / 16 "€166.33
APEX-TOOLS 170-5/16-ACR-5PK Torq-set Power Bit 5/16 1.25 - 5 db-os csomag | AE6PAJ 5UFF5 170-5 / 16-ACR-5PKTeljesítmény bit# 5 / 167 / 16 "7 / 16 "€165.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APEX-TOOLS 212-5/16A-ACR-5PK csavarhúzó bit 5/16 TorqSet ACR PK5
€147.74 /Mértékegység