SIEMENS Öntött házú megszakítók, QE sorozat


Szűrő
AIC besorolás: 10kAIC @ 120V , Keret típusa: Q
StílusModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
QE115
15A1120V€151.77
B
QE215
15A2240V€342.09
C
QE120
20A1120V€151.77
D
QE220
20A2240V€342.09
E
QE230
30A2240V€457.11
C
QE130
30A1120V€216.39
F
QE240
40A2240V€457.11
B
QE250
50A2240V€457.11
B
QE260
60A2240V€457.11

Öntött házú megszakítók, QE sorozat

A Siemens QE sorozatú megszakítói megvédik az érzékeny alkatrészeket a túláramtól és az elektromos hibáktól. Ezek az egységek termikus mágneses kioldással rendelkeznek, amely felülírja az enyhe túlterhelést, miközben azonnal reagál a súlyos áramlökésekre, maximális áramkorlátozási védelmet biztosítva. Maximális megszakítási kapacitásuk 10 kA 120 V-on, 120 V / 240 V névleges feszültséggel rendelkeznek, és földzárlat elleni védelmet biztosítanak, amely megvéd a földáramok káros hatásaitól. A Siemens QE sorozatú megszakítók 15A és 60A közötti áramerősségben kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?